Distributeur de chiffons d’essuyage Kimtech™ Wettask™ Seau distributeur K

Réf.: 089241 K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffon d'essuyage Wettask - Seau distr.
Largeur 220 mm
Longueur 235 mm
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Réf. fabricant 7919

Description

Exécution:

Sûr, simple et fiable, le seau Wettask™ permet un prélèvement plus efficace des chiffons d’essuyage et peut être rempli avec le nettoyant et le solvant de votre choix. Vous recevrez avec le système d’essuyage Wettask™ des chiffons imprégnés présentant le niveau d’humidité désiré. En tant que système fermé, le seau Wettask™ réduit les émissions de COV ainsi que la consommation de solvants d’au moins 20% et s’empile facilement.
Système distributeur Wettask™ pour serviettes de nettoyage, parfait pour les environnements industriels et médicaux.