Chiffons de nettoyage peu pelucheux WypAll® Wettask™ pour solvants W

Réf.: 089292 W
(CHF 0,30 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Wettask peu pelucheux
Feuille détachable 6×120
Largeur 150 mm
Longueur 305 mm
Pour porte-rouleau/distributeur 089240, 089241
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089292 W
EAN / GTIN 5027375053207
Réf. fabricant 7753

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage pour solvants WypAll® Wettask™ peu pelucheux sont destinés à une utilisation avec le seau distributeur de chiffons en rouleaux Wettask™. Ce système d’essuyage hermétique et rechargeable contient ces chiffons de nettoyage auxquels vous pouvez ajouter les solvants, les produits chimiques ou les produits de nettoyage de votre choix. Le couvercle à fermeture automatique unique du système réduit l’exposition des collaborateurs aux COV nocifs. Le système est fermé en permanence, ce qui limite les coûts de solvants et évite les déversements.
Idéaux pour les environnements industriels et médicaux, ces chiffons de nettoyage perforés jetables, résistants au déchirement et peu pelucheux sont parfaitement adaptés aux zones où la sécurité est cruciale. Ces chiffons de nettoyage WypAll® Wettask™ ont été testés pour être compatibles avec le nettoyage humide prolongé avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène, de la butanone, de l’isopropanol, de l’acétone, des agents de blanchiment (hypochlorite de sodium) et des quats (composés d’ammonium quaternaire). Respectez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l’utilisation et les temps d’exposition. Ces chiffons de nettoyage industriels sont compatibles avec le seau distributeur de chiffons en rouleaux Wettask™ 089241 réf. K.