Etagères en panneaux d’acier 800 mm

Réf.: 991020 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 785 mm
Profondeur 800 mm
Largeur étagère 1 785 mm
Profondeur étagère 800 mm
Largeur panneau 300 mm
Epaisseur panneau 1,25 mm
Pour profondeur de rayonnage 800 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991020 800
EAN / GTIN 4004514226334
Réf. fabricant 19592

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier