Etagères en panneaux d’acier 1000 mm

Réf.: 991020 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 1 785 mm
    Profondeur 1 000 mm
    Largeur étagère 1 785 mm
    Profondeur étagère 1 000 mm
    Largeur panneau 300 mm
    Epaisseur panneau 1,25 mm
    Pour profondeur de rayonnage 1 000 mm
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 991020 1000
    EAN / GTIN 4004514226365
    Réf. fabricant 19602

    Description

    Livraison:

    Paire de montants fournie.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier