Etagères en panneaux d’acier 600 mm

Réf.: 991020 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 1 785 mm
    Profondeur 600 mm
    Largeur étagère 1 785 mm
    Profondeur étagère 600 mm
    Largeur panneau 300 mm
    Epaisseur panneau 1,25 mm
    Pour profondeur de rayonnage 600 mm
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 991020 600
    EAN / GTIN 4004514226303
    Réf. fabricant 19583

    Description

    Livraison:

    Paire de montants fournie.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier