Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées, Hauteur × profondeur: 310X400mm

Réf.: 990583 310X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur × profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 300 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur libre 310 mm
Type de produit Séparateurs pour tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990583 310X400
EAN / GTIN 4004514221872
Réf. fabricant 12385-40

Description

Exécution:

Emboîtage facile des tôles de séparation dans les perforations de la tablette.

Utilisation:

Compartimentage des tablettes pour un stockage optimal de petites pièces.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990540990554, tablettes 990582.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier