Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées 210X800 mm

Réf.: 990583 210X800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur × profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur libre 210 mm
Type de produit Séparateurs pour tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990583 210X800
EAN / GTIN 4004514239051
Réf. fabricant 12396-40

Description

Exécution:

Emboîtage facile des tôles de séparation dans les perforations de la tablette.

Utilisation:

Compartimentage des tablettes pour un stockage optimal de petites pièces.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990540990554, tablettes 990582.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier