Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées, Hauteur × profondeur: 210X400mm

Réf.: 990583 210X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur × profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur libre 210 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Séparateurs pour tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990583 210X400
EAN / GTIN 4004514221865
Réf. fabricant 12384-40

Description

Exécution:

Emboîtage facile des tôles de séparation dans les perforations de la tablette.

Utilisation:

Compartimentage des tablettes pour un stockage optimal de petites pièces.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990540990554, tablettes 990582.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier