Rayonnage d'appoint universel 3000 mm

Réf.: 990025 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 180
  • Réglage en hauteur au pas: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 180 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Hauteur de rayonnage 3 000 mm
Profondeur du rayonnage 600 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, hauteur 3 004 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 031 mm
Largeur tablette 1 000 mm
Profondeur tablette 600 mm
Largeur tablette dim. libres 950 mm
Nombre de tablettes 7
Nombre de supports de rayonnages 2
Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Montage par emboîtement oui
Type de fixation des tablettes Goupilles coniques
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990025 3000
EAN / GTIN 4045197518323
Réf. fabricant 990025 3000

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l’espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.