Tablette seule avec 4 supports et 4 coins, Profondeur: 600mm

Réf.: 990060 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur de la tablette: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur de la tablette 30 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 600 mm
Epaisseur 30 mm
Charge admissible des tablettes sans barre de renfort 180 kg
Charge admissible des tablettes avec 1 barre de renfort 990180 240 kg
Charge admissible des tablettes avec 2 barres de renfort 990180 300 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990060 600
EAN / GTIN 4045197517999
Réf. fabricant 990060 600

Description

Exécution:

Complètes avec 4 supports et 4 coins.

Utilisation:

Pour l’élargissement des rayonnages universels code art. 990000990025.

Coloris:

Gris, revêtement par poudre.