{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 30 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Epaisseur | 30 mm | |
Charge admissible des tablettes sans barre de renfort | 180 kg | |
Charge admissible des tablettes avec 1 barre de renfort 990180 | 240 kg | |
Charge admissible des tablettes avec 2 barres de renfort 990180 | 300 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 990060 400 | |
EAN / GTIN | 4045197517975 | |
Réf. fabricant | 990060 400 |