Rayonnage d'appoint universel 2000 mm

Réf.: 990025 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 180
  • Réglage en hauteur au pas: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 180 kg
    Réglage en hauteur au pas 40 mm
    Hauteur de rayonnage 2 000 mm
    Profondeur du rayonnage 600 mm
    Dim. montage rayonnage d'appoint, hauteur 2 004 mm
    Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 031 mm
    Largeur tablette 1 000 mm
    Profondeur tablette 600 mm
    Largeur tablette dim. libres 950 mm
    Nombre de tablettes 5
    Nombre de supports de rayonnages 2
    Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
    Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
    Montage par emboîtement oui
    Type de fixation des tablettes Goupilles coniques
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990025 2000
    EAN / GTIN 4045197518224
    Réf. fabricant 990025 2000

    Description

    Exécution:

    Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
    Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

    Utilisation:

    Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l’espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

    Coloris:

    Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
    • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier