Poubelle à clapet oscillant 3

Réf.: 987140 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3
Volume de remplissage 73 l
Hauteur 680 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Poids 8,4 kg
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987140 3
EAN / GTIN 4031068147846
Réf. fabricant 5101007

Description

Exécution:

Poubelle à clapet oscillant, ininflammable. Pour la vider, il suffit de retirer le couvercle. Contenance: 73 litres.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, clapet anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.