Poubelle à clapet oscillant 2

Réf.: 987140 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2
Volume de remplissage 73 l
Hauteur 680 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Poids 8,4 kg
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Réf. fabricant 5101003

Description

Exécution:

Poubelle à clapet oscillant, ininflammable. Pour la vider, il suffit de retirer le couvercle. Contenance: 73 litres.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Coloris:

Corps rouge feu RAL 3000, clapet rouge feu RAL 3000, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier