Poubelle à clapet oscillant 1

Réf.: 987140 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Volume de remplissage 73 l
Hauteur 680 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Poids 8,4 kg
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Réf. fabricant 5101002

Description

Exécution:

Poubelle à clapet oscillant, ininflammable. Pour la vider, il suffit de retirer le couvercle. Contenance: 73 litres.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, clapet bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier