{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
Hauteur | 2 290 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Largeur utile | 690 mm | |
Profondeur utile | 180/330 mm | |
Charge admissible | 150 kg | |
Poids | 115 kg | |
Type de produit | Stations de nettoyage |
Référence article | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 | |
Réf. fabricant | 987113 L |