Rouleau en papier industrielles (bleu) W

Réf.: 089105 W
(CHF 0,05 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 330
Feuille détachable 1000
Epaisseurs 3
Largeur 370 mm
Longueur 340 mm
Couleur bleu
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089105 W
EAN / GTIN 7322540345056
Réf. fabricant 128407

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Serviettes en papier industrielles Tork (330): pour usage industriel et pour s'essuyer les mains.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1 / W1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier