Exécution:
Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La CLEANING Tower en forme de H asymétrique peut être garnie
des deux côtés. Jusqu’à 4 poubelles à matières recyclables
987125 réf. 25 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d’appareils de nettoyage.
Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option réf.L permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.
Livraison:
CLEANING Tower forme en H asymétrique; module
955476 réf. L; 2 × poignées
955496 réf. 1.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.