Meuble bas avec portes coulissantes, 3 hauteurs de dossiers 1200 mm

Réf.: 974212 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réglage en hauteur au pas 32 mm
    Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
    Hauteur 1 163 mm
    Largeur 1 200 mm
    Profondeur 450 mm
    Hauteur utile 1 083 mm
    Hauteur socle 30 mm
    Nombre de tablettes 2
    Matériau socle Tôle d'acier
    Surface caisson Bois
    Exécution Buffet
    Forme de la poignée Poignée arquée
    Avec socle oui
    Numéro de clé interchangeable individuellement non
    adaptabilité non
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment non
    Type de produit Armoires de bureau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974212 1200
    EAN / GTIN 2050002053670
    Réf. fabricant SBCCE26

    Description

    Exécution:

    Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d’épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

    Coloris:

    Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

    Remarque(s):

    Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier