Blocs tiroirs avec protection anti-poussière 7

Réf.: 974791 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 322 mm
    Largeur 250 mm
    Profondeur 365 mm
    Nombre de compartiments de rangement extensibles 7
    Matière Polystyrol
    Couleur anthracite
    Poignée oui
    Pour format de papier max. DIN C4
    Tablette verrouillable (protection anti-poussière) oui
    Zones d'inscription non
    Fixation murale non
    Matériel de montage fourni non
    Type de produit Bacs de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974791 7
    EAN / GTIN 7318082001062
    Réf. fabricant 1712001060

    Description

    Exécution:

    Bloc tiroir en polystyrol antichocs.

    Utilisation:

    Format des tiroirs: DIN C4. Avec façade escamotable comme protection anti-poussière. Poignée pour un transport aisé.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier