Il existe une alternative à ce produit

Bracelet antistatique en tissu Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: DR

Réf.: 972801 DR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: Couleur 30 °C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Lavage Couleur 30 °C
Longueur 240 mm
Largeur 22 mm
Couleur rouge foncé
⌀ bouton-poussoir 4 mm
Mise à la terre de personnes primaire
Non métallique oui
Taille du poignet réglable individuellement oui
Type de produit Bracelets antistatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972801 DR
EAN / GTIN 2050002081659
Réf. fabricant C-195 500-N 4,0

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier