Il existe une alternative à ce produit

Bracelet antistatique en tissu Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: GL

Réf.: 972801 GL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: Couleur 30 °C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Lavage Couleur 30 °C
Longueur 240 mm
Largeur 22 mm
Couleur scintillant
⌀ bouton-poussoir 4 mm
Mise à la terre de personnes primaire
Non métallique oui
Taille du poignet réglable individuellement oui
Type de produit Bracelets antistatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972801 GL
EAN / GTIN 2050002081635
Réf. fabricant C-191 148-N 4,0

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier