Bracelet antistatique en tissu, jeu de 2 pièces Bouton-pression 4,0 mm DR

Réf.: 972802 DR
Nouveau produit
Fixer le prix 2 Unité (CHF 9,90 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: 30 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Lavage 30 °C couleurs
Longueur 240 mm
Largeur 22 mm
Couleur rouge foncé
⌀ bouton-poussoir 4 mm
Mise à la terre de personnes primaire
Non métallique oui
Taille du poignet réglable individuellement oui
Type de produit Bracelets antistatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972802 DR
EAN / GTIN 4057989621241

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l’intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Livraison:

Jeu de 2 pièces.