Armoire à outils ESD complète avec tiroirs 1000/6A

Réf.: 972440 1000/6A
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Surface utile de tiroir en G 26×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 1 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Nombre de tiroirs 6
Equipement ESD oui
Avec câble de mise à la terre ESD oui
Composants non conducteurs ESD Toutes les pièces en plastique
Poids 141 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972440 1000/6A
EAN / GTIN 4067263124979
Réf. fabricant 972440 1000/6A

Description

Exécution:

Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier