Tiroir ESD 50 kg 100 mm

Réf.: 972453 100
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 26×24
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Hauteur frontale 100 mm
Hauteur utile 75 mm
Largeur utile 650 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 24
Domaine d'utilisation armoire à outils
Poids 15 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972453 100
EAN / GTIN 4067263126300
Réf. fabricant 972453 100

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier