Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 75 mm, Largeur × profondeur en G / type: 4X4/1

Réf.: 972314 4X4/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 75 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 100 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 4
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972314 4X4/1
EAN / GTIN 4067263037064
Réf. fabricant 972314 4X4/1

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm et plus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout