Chariot ESD 1700 mm

Réf.: 972060 1700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 1 700 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 1 370 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
Charge admissible max. 200 kg
Poids 35 kg
Type de produit Chariot pour poste de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972060 1700
EAN / GTIN 4062406167110
Réf. fabricant 972060 1700

Description

Exécution:

Châssis et structure en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails avec bacs, etc. en taille 1000 mm. Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices en TPE avec blocage, ⌀ 125 mm avec roues conductrices grises résistantes à l'abrasion.

Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, rails avec bacs et panneaux perforés réf. 1000.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop