Bacs de rangement ouverts ESD PP, seuls ECB4

Réf.: 972330 ECB4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 125 mm
Largeur 145 mm
Profondeur 235 mm
Largeur, intérieur 127 mm
Profondeur int. 180 mm
Couleur noir
Type de produit Bac de rangement ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Réf. fabricant CB 4 MC - 1394004197

Description

Exécution:

Bacs de rangement empilables de haute qualité en plastique électriquement conducteur. Résistants à la plupart des acides et huiles. Résistent à des températures de –20 °C à 80 °C.
Couleur: noir.

Adapté(s) pour:

Rails pour bacs 972121 (sauf réf. ECB3Z et ECB2).

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop