Bacs de rangement ouverts ESD PP, seuls, noir, Type: ECB5

Réf.: 972330 ECB5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 75 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 175 mm
Largeur, intérieur 87 mm
Profondeur int. 129 mm
Couleur noir
Type de produit Bac de rangement ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Réf. fabricant CB 5 MC - 1394005197

Description

Exécution:

Bacs de rangement empilables de haute qualité en plastique électriquement conducteur. Résistants à la plupart des acides et huiles. Résistent à des températures de –20 °C à 80 °C.
Couleur: noir.

Adapté(s) pour:

Rails pour bacs 972121 (sauf réf. ECB3Z et ECB2).

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier