Bâti ESD 16G avec tiroirs 500/5 mm

Réf.: 972020 500/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 500 mm
    Largeur 400 mm
    Profondeur 650 mm
    Hauteur utile 425 mm
    Largeur utile des tiroirs 300 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 12
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Hauteur utile pour tiroirs 425 mm
    Nombre de tiroirs 5
    Poids 60 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972020 500/5
    EAN / GTIN 4062406166922
    Réf. fabricant 972020 500/5

    Description

    Exécution:

    Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

    Utilisation:

    Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150972195.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 75; 125

    Coloris:

    Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier