Jeu d'outils d'assemblage CMS ESD, Nombre d'outils: 9

Réf.: 973230 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×12
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×12
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 250 mm
Profondeur 300 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 12
Nombre d'outils 9
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées ESD. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide ESD vide 973200 réf. 973230: 1 pièce
Pince coupante diagonale pour l'électronique ESD GARANT 726210 réf. 125: 1 pièce
Pince coupante diagonale pour l’électronique ESD KNIPEX 726660 réf. 125: 1 pièce
Pince à becs pointus pour l'électronique ESD GARANT 727170 réf. 140: 1 pièce
Brucelles droites ESD HOLEX 727520 réf. AMB: 1 pièce
Brucelles à becs arrondis ESD HOLEX 727580 réf. AMB: 1 pièce
Brucelles avec becs étroits ESD HOLEX 727600 réf. AMB: 1 pièce
Manche de précision sans lame 845320: 1 pièce
Jeu de 12 lames de scalpel 845330 réf. 18: 1 pièce
Capuchon de protection pour manche de précision 845335: 1 pièce