Jeu d'outils de montage de précision ESD, Nombre d'outils: 9

Réf.: 973225 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×12
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×12
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 250 mm
Profondeur 300 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 12
Nombre d'outils 9
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées ESD. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide ESD vide 973200 réf. 973225: 1 pièce
Tournevis pour l’électronique pour vis à fente ESD WERA 669900 réf. 1,8; 2,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour l'électronique pour vis Phillips ESD WERA 669905 réf. 00; 0; 1: 1 pièce de chaque
Pince coupante diagonale pour l’électronique ESD, KNIPEX 726437 réf. 115: 1 pièce
Pince coupante diagonale pour l’électronique ESD KNIPEX 726660 réf. 125: 1 pièce
Pince à becs pointus pour l’électronique ESD KNIPEX 727196 réf. 115: 1 pièce
Brucelles droites ESD HOLEX 727520 réf. AMB: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier