{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Réglage en hauteur poste de travail | 670-990 mm | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 250 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Modèle | eLevel+ | |
Série | Workstation | |
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à | 670 mm - 990 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Longueur plan de travail | 1 000 mm | |
Profondeur plan de travail | 700 mm | |
Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
Principe du réglage en hauteur | Uniquement plan de travail | |
Réglage en hauteur progressif | oui | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension nominale | 250 V | |
Matériau plan de travail | Plan de travail ESD | |
Revêtement plan de travail | Stratifié HPL conducteur | |
Epaisseur revêtement | 0,8 mm | |
Couleur surface du plan de travail | gris clair RAL 7035 | |
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire | oui | |
Poids | 78 kg | |
Type de produit | Tables de travail |
Référence article | 972015 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167066 | |
Réf. fabricant | 972015 1000 |