Poste de travail d’angle avec piètement avec plan de travail Eluplan gris foncé, Longueur plan de travail: 1000mm

Réf.: 920101 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1000
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 1 000 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
A l'avant sur la profondeur du plan 700 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif non
Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur surface du plan de travail gris foncé
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
Poids 80 kg
Type de produit Postes de travail d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920101 1000
EAN / GTIN 4062406119577
Réf. fabricant 920101 1000

Description

Exécution:

Poste de travail d'angle pour Workstation. Réglage de la hauteur au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Avec piètement en tôle d'acier et tube carré, charge admissible 250 kg.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Réglage en hauteur électrique du poste de travail d’angle impossible.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas de combinaison du poste de travail d’angle avec un Workstation eLevel ou eLevel+, des tôles de cisaillement sont obligatoires sur le Workstation.