Workstation eLevel Avec revêtement ESD 1500 mm

Réf.: 972013 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 670-990
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 670-990 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle eLevel
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 670 mm - 990 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Matériau plan de travail Plan de travail ESD
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 80 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972013 1500
EAN / GTIN 4062406167042
Réf. fabricant 972013 1500

Description

Exécution:

Workstation eLevel, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. L'actionnement adapte la hauteur de l'ensemble du poste de travail. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Point de mise à la terre central sous le plan de travail ESD. Aucune mise à la terre via les piètements.
Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 972019 (risque d'écrasement).