Workstation mLevel Avec revêtement ESD 1000 mm

Réf.: 972010 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
    Exécution réglage en hauteur mécanique
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Réglage en hauteur 25 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Modèle mLevel
    Série Workstation
    Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 800 mm
    Longueur plan de travail 1 000 mm
    Profondeur plan de travail 700 mm
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Principe du réglage en hauteur Equipement complet
    Réglage en hauteur progressif non
    Matériau plan de travail Plan de travail ESD
    Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
    Epaisseur revêtement 0,8 mm
    Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
    Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
    Poids 60 kg
    Type de produit Tables de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972010 1000
    EAN / GTIN 4062406167004
    Réf. fabricant 972010 1000

    Description

    Exécution:

    Workstation mLevel, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Point de mise à la terre central sous le plan de travail. Aucune mise à la terre via les piètements.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier