Tapis de table ESD, Type: 600X900

Réf.: 972555 600X900
(CHF 127,78 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 900 mm
Profondeur 600 mm
Couleur Gris platine
Type de produit Tapis de table ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Réf. fabricant C-184 110P 10,3

Description

Exécution:

Tapis de table ESD double couche avec face inférieure antidérapante et coins arrondis. Couche supérieurerésistante au fer à souder, qui ne noircit pas,même en casde contact prolongé. La pose d'une sous-couche à très faible valeur ohmique (< 104 Ω) permet d'obtenir des résistances de fuite constantes en tous points du tapis de table. Résistance de fuite: 107 – 108 Ω. Couleur: Gris platine.

Adapté(s) pour:

Avec 2 boutons-pression de 10,3 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier