Armoire d'outillage CNC avec tiroirs 1025/6

Réf.: 970755 1025/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 26×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 26×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×20G
Hauteur 1 025 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Poids 205 kg
Type de produit Armoire d’outillage CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970755 1025/6
EAN / GTIN 4062406163570
Réf. fabricant 970755 1025/6

Description

Exécution:

Armoire d’outillage en 60×28G, avec tiroirs 26×20G. Avec portes coulissantes, verrouillage central par poignée coulissante avec serrure à cylindre, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Sans sécurité individuelle.Les tiroirs et plateaux extensibles peuvent être installés dans les deux moitiés de l’armoire, sans cloison centrale. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Charge admissible des tiroirs et plateaux extensibles: 200 kg. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm.

Placement:

Nombre de tiroirs (930635 réf. 75): 2
Nombre de plateaux coulissants (930656 réf. 75): 4

Coloris:

Corps, plateaux coulissants et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970708 est nécessaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier