Plateau coulissant 200 kg, 26×20G, Hauteur montage: 75mm

Réf.: 930656 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
75
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur montage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×20
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 26×20
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×20G
Largeur utile 650 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 20
Hauteur montage 75 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Poids 10,75 kg
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930656 75
EAN / GTIN 4062406122928
Réf. fabricant 930656 75

Description

Exécution:

Plateau extensible à 100%. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations pour parois crantées.

Adapté(s) pour:

Armoire d'outillage 30×28G.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier