Armoire d'outillage à portes coulissantes Avec rebord, 26×20G, Hauteur: 1025mm

Réf.: 932130 1025
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1025
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 26×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 26×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 025 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 28
Hauteur utile 875 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 128 kg
Type de produit Armoire d’outillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Réf. fabricant 932130 1025
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire d’outillage en 60×28G. Avec portes coulissantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre. Possibilité de fixer des tiroirs 26×20G et des plateaux extensibles 26×20G au pas de 25 mm des deux côtés. Pas de sécurité individuelle.
Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié.

Accessoire(s):

Tiroirs adaptés, voir codes art. 930633 et 930635; plateaux adaptés, voir codes art. 930654 et 930656.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes coulissantes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les socles 958080958086 ne conviennent PAS.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.