{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 125 mm | |
Largeur | 475 mm | |
Profondeur | 200 mm | |
Nombre de logements d'outils | 18 | |
Entre axe (A) | 52 mm | |
Pour queues d'outils | VDI 20 | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages CNC | |
Type de produit | Dispositif porte outils Wera 2go 1 |
Référence article | 970670 VDI20 | |
EAN / GTIN | 4045197518941 | |
Réf. fabricant | 970670 VDI20 |