Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: HSK80

Réf.: 970670 HSK80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 125 mm
Largeur 475 mm
Profondeur 200 mm
Nombre de logements d'outils 4
Entre axe (A) 108 mm
Pour queues d'outils HSK 80
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Dispositif porte outils Wera 2go 1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970670 HSK80
EAN / GTIN 4045197519030
Réf. fabricant 970670 HSK80

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.