Porte-outils pour panneau perforé C6

Réf.: 970670 C6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 125 mm
Largeur 475 mm
Profondeur 200 mm
Nombre de logements d'outils 4
Entre axe (A) 128 mm
Pour queues d'outils C6
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Dispositif porte outils Wera 2go 1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970670 C6
EAN / GTIN 4045197518996
Réf. fabricant 970670 C6

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.