Etau parallèle avec mors interchangeables 140 mm

Réf.: 967430 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors 140 mm
    Capacité de serrage 180 mm
    Profondeur de serrage 90 mm
    Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 20 mm - 80 mm
    Mors interchangeables oui
    Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
    Matière Acier forgé
    Poids 16 kg
    Type de produit Étau parallèle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967430 140
    EAN / GTIN 4045197694409
    Réf. fabricant 967430 140

    Description

    Exécution:

    Tout acier − incassables.
    Ouverture vers l’avant.
    Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.
    Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière.
    Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.
    Avec face de dressage pour petites travaux de pliage et de forgeage.
    Avec mors de serrage striés, trempés (interchangeables).

    Livraison:

    Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

    Remarque(s):

    Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier