{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 160 mm | |
Capacité de serrage | 210 mm | |
Profondeur de serrage | 100 mm | |
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. | 25 mm - 100 mm | |
Mors interchangeables | oui | |
Sens d'ouverture | ouverture vers l'avant | |
Matière | Acier forgé | |
Poids | 27 kg | |
Type de produit | Étau parallèle |
Référence article | 967430 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694416 | |
Réf. fabricant | 967430 160 |