Paire de mors d’étau magnétiques aluminium, profilé, Largeur des mors: 140mm

Réf.: 967722 140
Fixer le prix 2 Unité (CHF 17,23 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage profilé
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967722 140
EAN / GTIN 4045197974211
Réf. fabricant 967722 140

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage profilées.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier