Paire de mors d’étau magnétiques aluminium, profilé 150 mm

Réf.: 967722 150
Fixer le prix 2 Unité (CHF 17,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Type de surface de serrage profilé
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967722 150
EAN / GTIN 4045197974235
Réf. fabricant 967722 150

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage profilées.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier