Paire de mors de rechange avec vis pour «Heuer-Front» 140 mm

Réf.: 967405 140
Fixer le prix 2 Unité (CHF 25,45 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur 12 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 85 mm
Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967405 140
EAN / GTIN 4010898116406
Réf. fabricant 116 140

Description

Exécution:

Surface trempée et galvanisée, 1 côté strié, 1 côté rectifié, réversible.

Adapté(s) pour:

Etaux “Heuer-Front” 967360; 967380 et “Heuer-Compact” 967460.

Livraison:

Avec vis de fixation.