Paire de mors de rechange avec vis pour «Heuer-Front», Largeur mors: 120mm

Réf.: 967405 120
Fixer le prix 2 Unité (CHF 23,15 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Hauteur 18 mm
Profondeur 10 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 80 mm
Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967405 120
EAN / GTIN 4010898116208
Réf. fabricant 116 120

Description

Exécution:

Surface trempée et galvanisée, 1 côté strié, 1 côté rectifié, réversible.

Adapté(s) pour:

Etaux “Heuer-Front” 967360; 967380 et “Heuer-Compact” 967460.

Livraison:

Avec vis de fixation.