Paire de mors de rechange avec vis pour «Heuer-Front», Largeur mors: 160mm

Réf.: 967405 160
Fixer le prix 2 Unité (CHF 29,70 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 160 mm
Hauteur 25 mm
Profondeur 12 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 105 mm
Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Réf. fabricant 116 160

Description

Exécution:

Surface trempée et galvanisée, 1 côté strié, 1 côté rectifié, réversible.

Adapté(s) pour:

Etaux “Heuer-Front” 967360; 967380 et “Heuer-Compact” 967460.

Livraison:

Avec vis de fixation.